Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gre 19001 Teich-/Pool-Sauger Schmutzsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gre 19001 Teich-/Pool-Sauger Schmutzsauger
Gre 19001 Teich-/Pool-Sauger Schmutzsauger
Gre 19001 Teich-/Pool-Sauger Schmutzsauger
Gre 19001 Teich-/Pool-Sauger Schmutzsauger
Gre 19001 Teich-/Pool-Sauger Schmutzsauger
Gre 19001 Teich-/Pool-Sauger Schmutzsauger
Gre 19001 Teich-/Pool-Sauger Schmutzsauger
Gre 19001 Teich-/Pool-Sauger Schmutzsauger
Gre 19001 Teich-/Pool-Sauger Schmutzsauger
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33588816
Hersteller:
     Gre
Herst.-Nr.:
     19001
EAN/GTIN:
     8427370190018
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Schlauch enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
840 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Verpackungsvolumen
52400 cm³
Merkmale
Produkttyp
Schmutzsauger
Geeignet für
Pool
Produktfarbe
Blau, Weiß
Geeignet für die Reinigung
Boden
Mindestförderleistung
5.5 m³/h
Abfallschlauchlänge
8 m
Schlauchdurchmesser
38 mm
Filterkapazität
5500 l/h
Intrastat-Code
96039091
Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, bodenpflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,35*
€ 286,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,74*
€ 285,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,42*
€ 280,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,51*
€ 262,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,67*
€ 210,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gre
19007
ab € 175,49*
Zubehör
Gre
90399
ab € 136,15*
Zubehör
Gre
AR20682
ab € 121,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.