Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER TL-D Xtreme Leuchtstofflampe 17,7 W G13 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER TL-D Xtreme Leuchtstofflampe 17,7 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Xtreme Leuchtstofflampe 17,7 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Xtreme Leuchtstofflampe 17,7 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Xtreme Leuchtstofflampe 17,7 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Xtreme Leuchtstofflampe 17,7 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Xtreme Leuchtstofflampe 17,7 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Xtreme Leuchtstofflampe 17,7 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Xtreme Leuchtstofflampe 17,7 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Xtreme Leuchtstofflampe 17,7 W G13 Kaltweiße
Philips MASTER TL-D Xtreme Leuchtstofflampe 17,7 W G13 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33526866
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     54496440
EAN/GTIN:
     8711500544964
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Master TL-D Xtreme mit 26 mm Röhrendurchmesser besitzt eine extrem lange Lebensdauer. Daher ist diese Lampe sehr gut für Orte geeignet, wo ein Lampenwechsel wegen hoher Decken oder Betriebsunterbrechungen teuer ist, sowie für Anwendungen mit langen Brennzyklen z.B. Tunnel, Bohrinseln, Produktionslinien. Die Lampe kann mit bestehenden Vorschaltgeräten oder dem zugehörigen HF Xtreme Vorschaltgerät betrieben werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
604 mm
Durchmesser
28 mm
Gewicht
79.3 g
Leistungen
Lampenleistung
17.7 W
Glühbirnengröße
T8
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Kaltweiße
Lichtleistung
1350 lm
Farbtemperatur
4100 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
3 mg
Bemessungsleistung
17.7 W
Beleuchtungseffizienz
76 lm/W
Endstück/Abdeckplatte
Grüne Platte
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
47000 h
Bemessungstemperatur
25 °C
Chromatizität Koordinate X
383
Chromatizität Koordinate Y
381
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Lampenstrom
370 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
22 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.