Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset CL660HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset CL660HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset CL660HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset CL660HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset CL660HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset CL660HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset CL660HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset CL660HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset CL660HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset CL660HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset CL660HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset CL660HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset CL660HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset CL660HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset CL660HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset CL660HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33418953
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2862-R101
EAN/GTIN:
     4250366849010
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
2,5 mm
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
400 Eintragungen
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Dialerposition
Mobilteil
Mikrofon Stummschaltung
Ja
VIP Gruppenfunktion
Ja
VIP-Gruppe mit eigener Melodie
Ja
Babyfon-Funktion
Ja
Downloadbare Klingeltöne
Ja
Sonstige Funktionen
Uhr/Datum display
Ja
Autom. Warnung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Anzeigegerät
50 x 38 mm
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Durchwahl
Yes
Ausdrückliches Vermitteln
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
92 x 92 x 20 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
52 x 21 x 157 mm
Mobilteilgewicht
116 g
Gewicht der Basis
162 g
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Intercom
Ja
Anzahl Melodien
22
ECO-Modus
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Anthrazit
Tastensperre
Ja
Integrierte Antenne
Ja
Tastaturbeleuchtung
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Kalender
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
14 h
Bereitschaftszeit
280 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.