Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless KIL647-EUK Halterung für Schilderdisplays 119,4 cm (47") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless KIL647-EUK Halterung für Schilderdisplays 119,4 cm (47") Schwarz
Peerless KIL647-EUK Halterung für Schilderdisplays 119,4 cm (47") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33401275
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     KIL647-EUK
EAN/GTIN:
     735029308812
Suchbegriffe:
Geräte-Schrank
Geräteschrank
Halterung TV
LCD-Wandhalter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1371 mm
Verpackungstiefe
203 mm
Verpackungshöhe
990 mm
Paketgewicht
35000 g
Ergonomie
Abstand zur Wand (min)
101 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
1194 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
737 mm
Gewicht
28000 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
34 kg
Maximale Bildschirmgröße
47 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
47 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.616,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.740,05*
€ 2.070,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.726,83*
€ 2.054,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.676,13*
€ 1.994,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.645,23*
€ 1.957,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.616,06*
€ 1.923,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.