Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9287402 Handgelenkstütze Stoff, Schaum Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33361794
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9287402
EAN/GTIN:
     0043859718948
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
460 x 81 x 25 mm
Gewicht
230 g
Verpackungsbreite
114 mm
Verpackungstiefe
514 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
270 g
Merkmale
Material
Stoff, Schaum
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 16 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
9252103
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.