Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer F618H6-FT+ Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (4U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer F618H6-FT+ Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (4U) Schwarz
Supermicro SuperServer F618H6-FT+ Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (4U) Schwarz
Supermicro SuperServer F618H6-FT+ Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (4U) Schwarz
Supermicro SuperServer F618H6-FT+ Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (4U) Schwarz
Supermicro SuperServer F618H6-FT+ Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (4U) Schwarz
Supermicro SuperServer F618H6-FT+ Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (4U) Schwarz
Supermicro SuperServer F618H6-FT+ Intel® C612 LGA 2011 (Socket R) Rack (4U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33354275
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-F618H6-FT+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
supermicro server 4u
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
EEPROM
ACPI-Version
2.0
BIOS-Funktionen
APM 1.2, PCI 2.2, Plug & Play, SMBIOS 2.3
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Anzahl der 3,5
12
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)-3, Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Zahl der DIMM Slots
16
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB
RAM-Speicher maximal
2000 GB
Maximaler RDIMM Speicher
1000 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
1600,1866,2133,2400 MHz
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Speicherspannung
1.2 V
Breite der Speicherschnittstelle
72 Bit
ECC
Ja
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C612
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Systembus-Rate
9.6 GT/s
Maximaler Cache
55 MB
Energie
Stromversorgung
2000 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl der installierten redundanten Netzteile
2
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
448 mm
Tiefe
889 mm
Höhe
177 mm
Gewicht
907200 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
SATA III Anschlüsse
10
Anzahl der SAS-Ports
8
Verpackungsdaten
Paketgewicht
108860 g
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Netzwerk, Leistung
Anzahl Lüfter
8 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Zertifizierung
UL/cUL/CB/BSMI/CE/CCC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
LAN-Controller
Intel® I350, Realtek RTL8211E
Weitere Suchbegriffe: barebone server, barebone server 1u
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.408,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.571,24*
€ 7.819,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.532,84*
€ 7.774,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.456,03*
€ 7.682,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.430,42*
€ 7.652,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.408,50*
€ 7.626,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.