Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor ScreenOut Pro Back-to-Back 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor ScreenOut Pro Back-to-Back 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor ScreenOut Pro Back-to-Back 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor ScreenOut Pro Back-to-Back 139,7 cm (55") Schwarz
Hagor ScreenOut Pro Back-to-Back 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33342750
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1743
EAN/GTIN:
     4250058517432
Suchbegriffe:
Computer-Terminals
Informationsstele
Infostele
Multimedia-Terminals
  • für 2 Flachbildschirme bis max. 55 Zoll
    - inkl. Heizung und zertifiziertem Hochleistungslüfter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Fester Bodenständer
Montage
Höchstgewichtskapazität
65 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Flur
Maximale VESA-Halterung
600 x 800 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12.577,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.577,58*
€ 14.967,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.486,77*
€ 14.859,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.266,46*
€ 14.597,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.202,02*
€ 14.520,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.