| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-33320955 Herst.-Nr.: 4645 EAN/GTIN: 4260358121079 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 12 V | | Max. Leistung | 400 W | | Maximale Ausgangsspannung | 230 V | Sonstige Funktionen | Betriebsanleitung | Ja | | Material | Kunststoff | | USB Anschluss | Ja | | Accessories inklusive | 20A Fuse (replaceable) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 70 mm | | Tiefe | 100 mm | | Höhe | 172 mm | | Gewicht | 400 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 0.9 m | | Ein-/Ausschalter | Ja | Leistungen | Aufladetyp | Auto | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | Zigarettenanzünder | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | Energieschutzeigenschaften | Überlastschutz | | Betriebsprinzip | Kontakt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, kfz spannungswandler, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |