Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer PD-10AE Persönlicher CD-Player Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pioneer PD-10AE Persönlicher CD-Player Schwarz
Pioneer PD-10AE Persönlicher CD-Player Schwarz
Pioneer PD-10AE Persönlicher CD-Player Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33319090
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     PD-10AE-B
EAN/GTIN:
     4573211151695
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
Internetradios
Radio
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Audioausgang
2
Bildschirm
ID3 Tag-Unterstützung
Ja
ID3 Tag-Display-Unterstützung
Albumtitel, Künstlername, Tracktitel
Technische Details
Fernbedienungstyp
RC-947C
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Netzteil Eingansgsspannung
220 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5100 g
Tiefe
290 mm
Höhe
103 mm
Breite
435 mm
Audio
Integrierter Audio-D/A-Wandler (DAC)
Ja
Audio D/A Konverter
AKM 4482VT
Rauschverhältnis (SNR)
107 dB
Übertragungsgeschwindigkeit
24
THD, totalklirren
0.0029 %
Dynamischer Bereich
100 dB
Unterstützte Audioformate
MP3
Frequenzbereich
4 - 20000 Hz
Merkmale
Gerätetyp
Persönlicher CD-Player
Produktfarbe
Schwarz
Playback MP3
Ja
Titel-Speicher
25
Uhrmodus
24 h
Uhrfunktion
Ja
Disc Wiedergabemodi
zufällig, Titel wiederholen
Playback-Disk Typ
CD, CD-R, CD-RW
Lademechanismus
Ablage
Gehäusematerial
Kunststoff
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Sleep-Timer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Media types
CD-R-Wiedergabe
Ja
CD-RW-Wiedergabe
Ja
Playback Disk-Formate
CD-Audio
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,41*
€ 237,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,41*
€ 221,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,47*
€ 217,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,17*
€ 194,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.