Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher BGE 1580/E Grillofen 30 l Schwarz, Edelstahl Grill 1580 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher BGE 1580/E Grillofen 30 l Schwarz, Edelstahl Grill 1580 W
Rommelsbacher BGE 1580/E Grillofen 30 l Schwarz, Edelstahl Grill 1580 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33278598
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     BGE 1580/E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
Dieser Kleinbackofen mit elektronischer Steuerung ist die moderne Ergänzung für jede Küche und der perfekte Partner für den anspruchsvollen Haushalt. Die präzise Temperatursteuerung des Gerätes eignet sich besonders zum Niedertemperatur- und Schongaren – hier gelingt jedes Filet auf den Punkt. Die vielseitigen Kombinationsmöglichkeiten von Ober- und Unterhitze mit praktischen Zusatzfunktionen, wie Umluft oder Drehspieß, lassen Hähnchen, Braten und Aufläufe perfekt garen und liefern beste Backergebnisse bei Kuchen und Pizza. Die Elektronik gibt Temperatur- und Zeitvorschläge für jede Backfunktion, separate Funktionen zum Warmhalten und Auftauen runden den hohen Nutzwert dieses Gerätes ab. Hochwertige Komponenten sorgen zeitgemäß für eine gute Energieeffizienz. Mit 120 Minuten Zeitschaltuhr und praktischer Innenbeleuchtung ist hoher Bedienkomfort garantiert. Dank der Antihaftbeschichtung, des entnehmbaren Krümelblechs und der zerlegbaren Backofentür ist dieses attraktive Gerät auch sehr einfach zu reinigen.
Weitere Informationen:
Energie
Ofenleistung
1580 W
AC Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Netto-Ofenvolumen
30 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Innenbeleuchtung
Ja
Thermostatbereich
80 - 230 °C
Ober- und Unterhitze
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Timer
Ja
99-Minuten-Timer
120 min
Krümelschublade
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Türmaterial
Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
485 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
395 mm
Gewicht
9120 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Backblech
Ja
Kochfunktionen und -programme
Heißluftbetrieb
Ja
Rotisserie
Ja
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tisch-Backofen, Tischbackofen, backofen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.