Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Universal Wandhalterung für Großbildschirme, neig- und schwenkbar, Für Flachbildschirme und Curved Displays von 60" bis 100"* und bis zu 80 kg, neig- und schwenkbar so...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan Universal Wandhalterung für Großbildschirme, neig- und schwenkbar, Für Flachbildschirme und Curved Displays von 60" bis 100"* und bis zu 80 kg, neig- und schwenkbar so...
Manhattan Universal Wandhalterung für Großbildschirme, neig- und schwenkbar, Für Flachbildschirme und Curved Displays von 60" bis 100"* und bis zu 80 kg, neig- und schwenkbar so...
Manhattan Universal Wandhalterung für Großbildschirme, neig- und schwenkbar, Für Flachbildschirme und Curved Displays von 60" bis 100"* und bis zu 80 kg, neig- und schwenkbar so...
Manhattan Universal Wandhalterung für Großbildschirme, neig- und schwenkbar, Für Flachbildschirme und Curved Displays von 60" bis 100"* und bis zu 80 kg, neig- und schwenkbar so...
Manhattan Universal Wandhalterung für Großbildschirme, neig- und schwenkbar, Für Flachbildschirme und Curved Displays von 60" bis 100"* und bis zu 80 kg, neig- und schwenkbar so...
Manhattan Universal Wandhalterung für Großbildschirme, neig- und schwenkbar, Für Flachbildschirme und Curved Displays von 60" bis 100"* und bis zu 80 kg, neig- und schwenkbar so...
Manhattan Universal Wandhalterung für Großbildschirme, neig- und schwenkbar, Für Flachbildschirme und Curved Displays von 60" bis 100"* und bis zu 80 kg, neig- und schwenkbar so...
Manhattan Universal Wandhalterung für Großbildschirme, neig- und schwenkbar, Für Flachbildschirme und Curved Displays von 60" bis 100"* und bis zu 80 kg, neig- und schwenkbar so...
Manhattan Universal Wandhalterung für Großbildschirme, neig- und schwenkbar, Für Flachbildschirme und Curved Displays von 60" bis 100"* und bis zu 80 kg, neig- und schwenkbar so...
Manhattan Universal Wandhalterung für Großbildschirme, neig- und schwenkbar, Für Flachbildschirme und Curved Displays von 60" bis 100"* und bis zu 80 kg, neig- und schwenkbar so...
Manhattan Universal Wandhalterung für Großbildschirme, neig- und schwenkbar, Für Flachbildschirme und Curved Displays von 60" bis 100"* und bis zu 80 kg, neig- und schwenkbar so...
Manhattan Universal Wandhalterung für Großbildschirme, neig- und schwenkbar, Für Flachbildschirme und Curved Displays von 60" bis 100"* und bis zu 80 kg, neig- und schwenkbar so...
Manhattan Universal Wandhalterung für Großbildschirme, neig- und schwenkbar, Für Flachbildschirme und Curved Displays von 60" bis 100"* und bis zu 80 kg, neig- und schwenkbar so...
Manhattan Universal Wandhalterung für Großbildschirme, neig- und schwenkbar, Für Flachbildschirme und Curved Displays von 60" bis 100"* und bis zu 80 kg, neig- und schwenkbar so...
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33271961
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461221
EAN/GTIN:
     766623461221
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Jeder Aufgabe gewachsen
Ungünstige Wohnungsarchitektur, sperrige Möbel und Spiegelungen durch Sonneneinstrahlung können das komfortable Aufstellen Ihres TV-Geräts und damit das Fernsehvergnügen beeinträchtigen. Diese Manhattan TV-Wandhalterung ist sowohl neig- als auch schwenkbar, für die optimale Perspektive und damit für perfektes Bild, Kontrast und Schärfe. Zudem trägt sie auch Curved Displays und Großbildschirme bis zu 100". Dank VESA-Entsprechung und Qualitätsmaterial ist sie geeignet für eine große Bandbreite an LCD-, LED- und Plasmadisplaygrößen und sorgt für zuverlässige Montage über dem Boden. Ideal für Wohnbereich, Büro, Gaststätten, Klassen- und Konferenzräume, Digital Signage und andere Gewerbeanwendungen.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Maximale Bildschirmgröße
100 "
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
60 "
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
900 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400,800 x 400,900 x 600 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 5 °
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Sonstige Funktionen
Tiefe (max)
625 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
926 mm
Höhe
610 mm
Gewicht
14620 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.