Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic FR 3649 Einzelbild 2,5 l 1600 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic FR 3649 Einzelbild 2,5 l 1600 W Schwarz
Clatronic FR 3649 Einzelbild 2,5 l 1600 W Schwarz
Clatronic FR 3649 Einzelbild 2,5 l 1600 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33265739
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263773
EAN/GTIN:
     4006160637731
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Knöpfe
knöpfe
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungsvermögen
2.5 l
Temperatur (min)
130 °C
Temperatur (max)
190 °C
Anzeige
Power-LED
Ja
Energie
Leistung
1600 W
Überhitzungsschutz
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Griff(e)
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Sichtfenster
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.