| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-33251437 Herst.-Nr.: MP582ZM/A EAN/GTIN: 190198253361 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 198 mm | | Gewicht | 215 g | Lieferumfang | Schnellstartübersicht | Ja | | Tragetasche | Ja | | Mitgelieferte Kabel | Audio (3,5 mm), Mikro-USB | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend | | Geräuschunterdrückung | Ja | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Kopfband | | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | | Produktfarbe | Schwarz | | Headset-Typ | Binaural | | Operationsschlüssel | Abspielen/Pause, Track <, Ortung >, Lautstärke +, Lautsärke - | | Lautstärkeregler | Digital | | Faltbar | Ja | | Abnehmbares Kabel | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | | 3,5-mm-Anschluss | Ja | | Bluetooth | Ja | | Headset connectors unterstützt | Mikro-USB | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 40 h | | Akku | Ja | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Eingebaut |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth headset apple, bluetooth headset, headset ohraufliegend |
| | |
| |