Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 20643100 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 20643100 Montage-Kit
WENKO 20643100 Montage-Kit
WENKO 20643100 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33251387
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     20643100
EAN/GTIN:
     4008838206430
Suchbegriffe:
Wandbefestigungssystem (Bad)
wandbefestigungssystem (bad)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Höchstgewichtskapazität
33 kg
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Höhe
28 mm
Durchmesser
61 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 78 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.