Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55228-00003 Klettverschluss Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 55228-00003 Klettverschluss Weiß
TESA 55228-00003 Klettverschluss Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33240963
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55228-00003
EAN/GTIN:
     4042448860040
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Kabelbinder
Haftgummi-Stücke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Länge (mm)
100 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Selbstklebend
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55224-00003-01
ab € 3,58*
Ähnlich
tesa
55228-00000-01
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.