Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Numatic HVR160-11 620 W Zylinder-Vakuum 6 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Numatic HVR160-11 620 W Zylinder-Vakuum 6 l
Numatic HVR160-11 620 W Zylinder-Vakuum 6 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33170868
Hersteller:
     Numatic
Herst.-Nr.:
     903372
EAN/GTIN:
     5028965694893
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
  • Energiesparender, geräuscharmer, leistungsstarker Motor
  • 620 Watt
  • Leichter und kompakter als der Henry HVR200-11
  • Staubbeutel (H)EPA-Filterklasse E11
  • Kabelaufrollsystem im Motorkopf mit umlaufendem
  • Soft-Stoßschutzring
  • Parkfunktion mit Saugrohrhalterung zur leichten Aufbewahrung
  • Inklusive Zubehörhalterung
  • Inklusive umfangreichem Zubehör-Set AS0:\n–mit stabilem Edelstahlrohr\n–2,4 m FloMax-Saugschlauch\n–Fugendüse\n–HiPro-Kombidüse 270 mm\n–Polsterdüse mit Bürstenaufsatz\n–Rundbürste\n–Schlauchverbindung
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
620 W
Jährlicher Energieverbrauch
27.9 kWh
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Kabellänge
10 m
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Staubkapazität
6 l
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Rohrmaterial
Edelstahl
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
72 dB
HEPA-Klasse
HEPA 11
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7500 g
Breite
340 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
345 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,81*
€ 246,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,56*
€ 245,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,46*
€ 243,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,76*
€ 235,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.