Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 5PUSBDKS Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Schwarz USB Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 5PUSBDKS Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Schwarz USB Indoor
Compulocks 5PUSBDKS Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Schwarz USB Indoor
Compulocks 5PUSBDKS Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Schwarz USB Indoor
Compulocks 5PUSBDKS Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Schwarz USB Indoor
Compulocks 5PUSBDKS Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Schwarz USB Indoor
Compulocks 5PUSBDKS Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Schwarz USB Indoor
Compulocks 5PUSBDKS Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Schwarz USB Indoor
Compulocks 5PUSBDKS Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Schwarz USB Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33160414
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     5PUSBDKS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Ladegerät USB
USB Ladegerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
129 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
90 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartphone, Tablet
Energiequelle
USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
Betriebsprinzip
Kontakt
Weitere Suchbegriffe: USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, USB Hub, surface go docking station, docking station, ladegerät usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,72*
€ 201,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,48*
€ 196,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,95*
€ 161,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.