Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All Solid 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All Solid 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
One For All Solid 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
One For All Solid 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
One For All Solid 165,1 cm (65 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33148347
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     WM 4411
EAN/GTIN:
     8716184064456
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Flache Ausführung 25 mm Wandabstand Für mehr Stil im Wohnzimmer - mit einer kompakten TV-Wandhalterung für die flache Installation. Die dünne Ausführung dieses Fernsehhalters ermöglicht die feststehende, flache Installation mit nur 25 mm Wandabstand, und lässt dennoch genügend Raum für die Kühlung und Belüftung des TV-Geräts. Stabiles Design für besten Halt Die TV-Wandhalterungen der SOLID-Serie besticht durch robustes Design, das jederzeit besten Halt für Ihr TV-Gerät bietet. Qualitativ hochwertige Materialien unterstützen TV-Geräte bis zu einem Gewicht von 100 kg. Wasserwaage enthalten für einfache Ausrichtung Die Wasserwaage sorgt für eine einfache Ausrichtung und stellt so sicher, dass das TV-Gerät akurat und in der Waage aufgehangen wird Einfache Installation dank integriertem Befestigungsmaterial Schluss mit der Suche nach passenden Schrauben für die Installation des Wandhalters. Für die schnelle und direkte Montage sind sämtliche Befestigungsmaterialien wie Schrauben, Dübel und Abstandhalter im Lieferumfang enthalten. Einfache Installation mithilfe der App Wie wird die TV-Wandhalterung richtig montiert? Einfach die kostenlose App von One For All laden, TV-Wandhalterung auswählen und die Höhe der Aufhängung per App bestimmen. Neben dem Ratgeber zur korrekten Installationshöhe bietet die App alles für eine schnelle und einfache Installation, wie z.B. integrierte Wasserwaage und Taschenlampe. Unterstützt Apple und Android.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe (min)
435 mm
Höhe
479 mm
Gewicht
1055 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,200 x 100,200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 400,300 x 300,400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Eingebaute Wasserwaage
Ja
Abstand zur Wand (max)
25 mm
Abstand zur Wand (min)
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.