Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann BS 9027 CB N Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann BS 9027 CB N Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Bomann BS 9027 CB N Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Bomann BS 9027 CB N Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33123709
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     690277
EAN/GTIN:
     4004470902778
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
700 W
Leistungskontrolle
Elektronisch
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Kabellänge
8.3 m
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Aufbewahrungshilfe
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Anthrazit, Rot
Rohrmaterial
Edelstahl
Schlauch-/Rohrlänge
920 mm
Radmaterial
Gummi
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Vorgesehene Verwendung
Haus
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
436 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
5300 g
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.