Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Biolux T8 Leuchtstofflampe 36 W G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Biolux T8 Leuchtstofflampe 36 W G13
Osram Biolux T8 Leuchtstofflampe 36 W G13
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122950
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300270821
EAN/GTIN:
     4050300270821
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Anwendungsgebiete - Hervorragend zur Beleuchtung in der Kleintierzucht Produktvorteile - Strahlen ein Tageslichtweiß aus, das Tieren das Gefühl von Sonnenlicht gibt
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
10 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26 mm
Länge (mm)
1200 mm
Leistungen
Lampenleistung
36 W
Glühbirnengröße
T8
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
2300 lm
Farbtemperatur
6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Beleuchtungseffizienz
64 lm/W
Farbcode
965
LSF HF Vorheizen 2000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 4000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 6000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 8000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 12000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 16000h bewertet, 3h
0.9 %
LSF HF Vorheizen 20000h bewertet, 3h
0.5 %
LLMF HF 2000h bewertet
0.9 %
LLMF HF 4000h bewertet
0.86 %
LLMF HF 6000h bewertet
0.84 %
LLMF HF 8000h bewertet
0.81 %
LLMF HF 12000h bewertet
0.79 %
LLMF HF 16000h bewertet
0.79 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
1244 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
2075.8 g
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
43 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.