Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LUMILUX Leuchtstofflampe 14 W G5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram LUMILUX Leuchtstofflampe 14 W G5
Osram LUMILUX Leuchtstofflampe 14 W G5
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122830
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300645919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Länge (mm)
549 mm
Leistungen
Lampenleistung
14 W
Glühbirnengröße
T5
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
24000 h
Lichtleistung
1200 lm
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Quecksilbergehalt
1.5 mg
Beleuchtungseffizienz
86 lm/W
Lichtfarbencode
827
Bewerteter Lichtfluss (EM 25°C)
1200 lm
Nominaler Lichtfluss (EM 25°C)
1200 lm
Lichtfluss (EM 30°C)
1350 lm
LLMF EM 2000 Std. eingestuft
95 %
LLMF EM 4000 Std. eingestuft
92 %
LLMF EM 6000 Std. eingestuft
91 %
LLMF EM 8000 Std. eingestuft
90 %
LLMF EM 12000 Std. eingestuft
90 %
LLMF EM 16000 Std. eingestuft
90 %
LLMF EM 20000 Std. eingestuft
89 %
LLMF HF 2000h bewertet
99 %
LLMF HF 4000h bewertet
99 %
LLMF HF 6000h bewertet
99 %
LLMF HF 8000h bewertet
99 %
LLMF HF 12000h bewertet
99 %
LLMF HF 16000h bewertet
97 %
LLMF HF 20000h bewertet
85 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Energie
Eingangsspannung
220 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
16 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.