Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LUMILUX Leuchtstofflampe 14 W G5 Kühles Tageslicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram LUMILUX Leuchtstofflampe 14 W G5 Kühles Tageslicht
Osram LUMILUX Leuchtstofflampe 14 W G5 Kühles Tageslicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122406
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300591544
EAN/GTIN:
     4050300591544
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Länge (mm)
549 mm
Leistungen
Lampenleistung
14 W
Glühbirnengröße
T5
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
24000 h
Lichtleistung
1100 lm
Farbtemperatur
6500 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Quecksilbergehalt
1.9 mg
Beleuchtungseffizienz
79 lm/W
Lichtfarbencode
865
Bewerteter Lichtfluss (EM 25°C)
1100 lm
Nominaler Lichtfluss (EM 25°C)
1100 lm
Lichtfluss (EM 30°C)
1300 lm
LLMF EM 2000 Std. eingestuft
95 %
LLMF EM 4000 Std. eingestuft
92 %
LLMF EM 6000 Std. eingestuft
91 %
LLMF EM 8000 Std. eingestuft
90 %
LLMF EM 12000 Std. eingestuft
90 %
LLMF EM 16000 Std. eingestuft
90 %
LLMF EM 20000 Std. eingestuft
89 %
LLMF HF 2000h bewertet
99 %
LLMF HF 4000h bewertet
99 %
LLMF HF 6000h bewertet
99 %
LLMF HF 8000h bewertet
99 %
LLMF HF 12000h bewertet
99 %
LLMF HF 16000h bewertet
97 %
LLMF HF 20000h bewertet
85 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Eingangsspannung
220 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
16 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.