Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LUMILUX Leuchtstofflampe 22 W 2GX13 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram LUMILUX Leuchtstofflampe 22 W 2GX13 Kaltweiße
Osram LUMILUX Leuchtstofflampe 22 W 2GX13 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122379
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300528465
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2GX13 Leuchtmittel
2GX13 Sockel
Leuchtmittel 2Gx13
Sockel 2GX13
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Länge (mm)
230 mm
Leistungen
Lampenleistung
22 W
Fassungs-/Sockeltyp
2GX13
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
12000 h
Lichtleistung
1900 lm
Farbtemperatur
4000 K
Glühbirnengröße
T5
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
81 lm/W
Lichtfarbencode
840
Bewerteter Lichtfluss (EM 25°C)
1800 lm
Nominaler Lichtfluss (EM 25°C)
1900 lm
LLMF EM 2000 Std. eingestuft
85 %
LLMF EM 4000 Std. eingestuft
83 %
LLMF EM 6000 Std. eingestuft
80 %
LLMF EM 8000 Std. eingestuft
80 %
LLMF EM 12000 Std. eingestuft
75 %
LLMF HF 2000h bewertet
99 %
LLMF HF 4000h bewertet
99 %
LLMF HF 6000h bewertet
98 %
LLMF HF 8000h bewertet
92 %
LLMF HF 12000h bewertet
50 %
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
3.8 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
25 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.