Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Lumilux T8 Leuchtstofflampe 30 W G13 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram Lumilux T8 Leuchtstofflampe 30 W G13 Warmweiß
Osram Lumilux T8 Leuchtstofflampe 30 W G13 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     9UZUT-1520575
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300518077
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Anwendungsgebiete - Öffentliche Gebäude - Bürobeleuchtung - Industrie - Shops - Supermärkte und Warenhäuser - Straßenbeleuchtung - Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten Produktvorteile - Vielfach bewährte Lampentechnik - Gute Wirtschaftlichkeit durch hohe Effizienz - In vielen Lichtfarben (2.700…8.000 K) für vielfältige Anwendungsgebiete verfügbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
25 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26 mm
Länge (mm)
895 mm
Leistungen
Lampenleistung
30 W
Glühbirnengröße
T8
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
16000 h
Lichtleistung
2400 lm
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Quecksilbergehalt
2.3 mg
Beleuchtungseffizienz
80 lm/W
Farbcode
827
LLMF HF 2000h bewertet
0.96 %
LLMF HF 4000h bewertet
0.94 %
LLMF HF 6000h bewertet
0.93 %
LLMF HF 8000h bewertet
0.91 %
LLMF HF 12000h bewertet
0.91 %
LLMF HF 16000h bewertet
0.9 %
LLMF HF 20000h bewertet
0.89 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
781 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
3910 g
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
34 kWh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9UZUT
200
25
pro Stück
€ 6,45*
ab € 4,27*
€ 5,56*
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,97*
€ 6,33*
4 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,20*
€ 10,50*
3 Tage
333
10
pro Stück
€ 4,96*
ab € 7,51*
€ 10,75*
6 Tage
5
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 139,96*
€ 174,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9UZUT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 139,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9UZUT
Versand: Lager 9UZUT
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,45*
ab € 33,00*
€ 6,45*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4050300603049
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.