Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram NATURA Leuchtstofflampe 30 W G13 Neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram NATURA Leuchtstofflampe 30 W G13 Neutralweiß
Osram NATURA Leuchtstofflampe 30 W G13 Neutralweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122375
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300010540
EAN/GTIN:
     4050300010540
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26 mm
Länge (mm)
895 mm
Leistungen
Lampenleistung
30 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
1300 lm
Glühlampenform
Rohr
Glühbirnengröße
T8
Beleuchtungseffizienz
43 lm/W
Bewerteter Lichtfluss (EM 25°C)
1300 lm
Nominaler Lichtfluss (EM 25°C)
1300 lm
LLMF EM 2000 Std. eingestuft
88 %
LLMF EM 4000 Std. eingestuft
83 %
LLMF EM 6000 Std. eingestuft
80 %
LLMF EM 8000 Std. eingestuft
77 %
LLMF EM 12000 Std. eingestuft
74 %
LLMF EM 16000 Std. eingestuft
72 %
LLMF HF 2000h bewertet
99 %
LLMF HF 4000h bewertet
99 %
LLMF HF 6000h bewertet
99 %
LLMF HF 8000h bewertet
99 %
LLMF HF 12000h bewertet
99 %
LLMF HF 16000h bewertet
90 %
LLMF HF 20000h bewertet
50 %
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
4.5 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
37 kWh
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.