Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Lumilux T8 Leuchtstofflampe 58 W G13 Himmel weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Lumilux T8 Leuchtstofflampe 58 W G13 Himmel weiß
Osram Lumilux T8 Leuchtstofflampe 58 W G13 Himmel weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122366
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321002990
EAN/GTIN:
     4008321002990
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26 mm
Länge (mm)
1500 mm
Leistungen
Lampenleistung
58 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Himmel weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
4900 lm
Farbtemperatur
8000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Glühbirnengröße
T8
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
84 lm/W
Farbcode
880
LLMF HF 2000h bewertet
0.99 %
LLMF HF 4000h bewertet
0.99 %
LLMF HF 6000h bewertet
0.99 %
LLMF HF 8000h bewertet
0.99 %
LLMF HF 12000h bewertet
0.99 %
LLMF HF 16000h bewertet
0.9 %
LLMF HF 20000h bewertet
0.5 %
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
2.3 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1515 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
232 g
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
68 kWh
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.