Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram DULUX D Leuchtstofflampe 26 W G24d-3 Kühles Tageslicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram DULUX D Leuchtstofflampe 26 W G24d-3 Kühles Tageslicht
Osram DULUX D Leuchtstofflampe 26 W G24d-3 Kühles Tageslicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122358
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300486987
EAN/GTIN:
     4050300486987
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
13 mm
Länge (mm)
172 mm
Leistungen
Lampenleistung
26 W
Glühbirnengröße
T4
Fassungs-/Sockeltyp
G24d-3
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
1700 lm
Farbtemperatur
6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Quecksilbergehalt
1.3 mg
Bewerteter Lichtfluss (EM 25°C)
1700 lm
Nominaler Lichtfluss (EM 25°C)
1710 lm
LLMF EM 2000 Std. eingestuft
77 %
LLMF EM 4000 Std. eingestuft
70 %
LLMF EM 6000 Std. eingestuft
69 %
LLMF EM 8000 Std. eingestuft
68 %
LLMF HF 2000h bewertet
99 %
LLMF HF 4000h bewertet
99 %
LLMF HF 6000h bewertet
95 %
LLMF HF 8000h bewertet
81 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Eingangsspannung
105 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
32 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
63531070
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.