Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Basic T5 Short EL Leuchtstofflampe 6 W G5 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Basic T5 Short EL Leuchtstofflampe 6 W G5 Kaltweiße
Osram Basic T5 Short EL Leuchtstofflampe 6 W G5 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122357
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321152381
EAN/GTIN:
     4008321152381
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Anwendungsgebiete

- Öffentliche Gebäude
- Industrie
- Shops
- Supermärkte und Warenhäuser

Produktvorteile

- Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer
- Optimiert für Notstrom-Betrieb
- Kompakt und schlank
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
25 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Länge (mm)
212.1 mm
Leistungen
Lampenleistung
6 W
Glühbirnengröße
T5
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
270 lm
Farbtemperatur
4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
60
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Beleuchtungseffizienz
45 lm/W
Farbcode
640
LSF HF Vorheizen 2000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 4000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 6000h bewertet, 3h
0.95 %
LSF HF Vorheizen 8000h bewertet, 3h
0.81 %
LLMF HF 2000h bewertet
0.75 %
LLMF HF 4000h bewertet
0.69 %
LLMF HF 6000h bewertet
0.66 %
LLMF HF 8000h bewertet
0.64 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
248 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
824.5 g
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
7 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.