Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram DULUX T/E CONSTANT Leuchtstofflampe 26 W GX24q-3 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram DULUX T/E CONSTANT Leuchtstofflampe 26 W GX24q-3 Warmweiß
Osram DULUX T/E CONSTANT Leuchtstofflampe 26 W GX24q-3 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122260
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300425467
EAN/GTIN:
     4050300425467
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24Q
Energiesparlampe Sockel GX24Q
Kompaktleuchtstofflampen GX24Q
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
128 mm
Leistungen
Lampenleistung
26 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX24q-3
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
1800 lm
Farbtemperatur
3000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Stab
Glühbirnengröße
T12X3
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Bewerteter Lichtfluss (EM 25°C)
1800 lm
Nominaler Lichtfluss (EM 25°C)
1800 lm
LLMF EM 2000 Std. eingestuft
90 %
LLMF EM 4000 Std. eingestuft
84 %
LLMF EM 6000 Std. eingestuft
83 %
LLMF EM 8000 Std. eingestuft
81 %
LLMF EM 12000 Std. eingestuft
79 %
LLMF EM 16000 Std. eingestuft
78 %
LLMF EM 20000 Std. eingestuft
76 %
LLMF HF 2000h bewertet
99 %
LLMF HF 4000h bewertet
99 %
LLMF HF 6000h bewertet
99 %
LLMF HF 8000h bewertet
99 %
LLMF HF 12000h bewertet
95 %
LLMF HF 16000h bewertet
81 %
LLMF HF 20000h bewertet
50 %
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
2.1 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
30 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.