Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram NATURA Leuchtstofflampe 36 W G13 Neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram NATURA Leuchtstofflampe 36 W G13 Neutralweiß
Osram NATURA Leuchtstofflampe 36 W G13 Neutralweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122231
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300010526
EAN/GTIN:
     4050300010526
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26 mm
Länge (mm)
1200 mm
Leistungen
Lampenleistung
36 W
Glühbirnengröße
T8
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
1800 lm
Oberflächentyp
Weiß
Quecksilbergehalt
4.5 mg
Beleuchtungseffizienz
50 lm/W
Bewerteter Lichtfluss (EM 25°C)
1800 lm
Nominaler Lichtfluss (EM 25°C)
1800 lm
LLMF EM 2000 Std. eingestuft
88 %
LLMF EM 4000 Std. eingestuft
83 %
LLMF EM 6000 Std. eingestuft
80 %
LLMF EM 8000 Std. eingestuft
77 %
LLMF EM 12000 Std. eingestuft
74 %
LLMF EM 16000 Std. eingestuft
72 %
LLMF HF 2000h bewertet
99 %
LLMF HF 4000h bewertet
99 %
LLMF HF 6000h bewertet
99 %
LLMF HF 8000h bewertet
99 %
LLMF HF 12000h bewertet
99 %
LLMF HF 16000h bewertet
90 %
LLMF HF 20000h bewertet
50 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
44 kWh
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.