Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HALOLINE Halogenlampe 750 W Warmweiß R7s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram HALOLINE Halogenlampe 750 W Warmweiß R7s
Osram HALOLINE Halogenlampe 750 W Warmweiß R7s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122208
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300004167
EAN/GTIN:
     4050300004167
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
750 W
Fassungs-/Sockeltyp
R7s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
16500 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2900 K
Dimmbar
Ja
Glühbirnengröße
T12
Äquivalente Glühlampenleistung
750 W
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Leistungsfaktor
1
Lichtstromstabilitätsfaktor
80 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Energie
Eingangsspannung
230 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
750 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.