Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram DULUX Leuchtstofflampe 11 W 2G7 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram DULUX Leuchtstofflampe 11 W 2G7 Kaltweiße
Osram DULUX Leuchtstofflampe 11 W 2G7 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122078
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300020181
EAN/GTIN:
     4050300020181
Suchbegriffe:
2G7 Leuchtmittel
2G7 Sockel
Leuchtmittel 2G7
Sockel 2G7
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
212 mm
Leistungen
Lampenleistung
11 W
Fassungs-/Sockeltyp
2G7
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
900 lm
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Glühbirnengröße
T12
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
LLMF EM 2000 Std. eingestuft
90 %
LLMF EM 4000 Std. eingestuft
86 %
LLMF EM 6000 Std. eingestuft
84 %
LLMF EM 8000 Std. eingestuft
81 %
LLMF EM 12000 Std. eingestuft
79 %
LLMF EM 16000 Std. eingestuft
78 %
LLMF EM 20000 Std. eingestuft
76 %
LLMF HF 2000h bewertet
99 %
LLMF HF 4000h bewertet
99 %
LLMF HF 6000h bewertet
99 %
LLMF HF 8000h bewertet
99 %
LLMF HF 12000h bewertet
95 %
LLMF HF 16000h bewertet
81 %
LLMF HF 20000h bewertet
50 %
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
1.3 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
13 kWh
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.