Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swirl Bio-Müll-Folienbeutel mit Tragegriff, 35l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swirl Bio-Müll-Folienbeutel mit Tragegriff, 35l
Swirl Bio-Müll-Folienbeutel mit Tragegriff, 35l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33095474
Hersteller:
     Swirl
Herst.-Nr.:
     4006508206940
EAN/GTIN:
     4006508206940
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
Vollständig biologisch abbaubar und bequem zu tragen.
Der Swirl® Bio-Müll-Folienbeutel ist speziell für die Entsorgung von Bio-Abfällen geeignet. Zu 100% kompostierbar kann dieser Müllbeutel direkt in die Biomüll-Tonne oder auf den Kompostierhaufen gegeben werden. In der 10, 20 oder 35 Liter-Größe erhältlich

100% kompostierbar
Die Swirl® Bio-Müll Folienbeutel bestehen aus 100% kompostierbarer Folie. In der Bio-Tonne oder auf dem Hauskompost verrotten sie innerhalb weniger Tage - ohne Rückstand von Schadstoffen. Zudem schützen sie den Bio-Mülleimer vor starker Verschmutzung.

Spitzenleistung Reißfestigkeit
Die Swirl® Müllbeutel halten was sie versprechen - nämlich immer eine besonders starke Reißfestigkeit durch ihre sichere und hochwertige Folienqualität.

Ausgezeichnete Tropsicherheit
Dank des Sicherheitskreuzboden behalten die Swirl® Müllbeutel unangenehme Abfälle und Flüssigkeiten im Beutel. Dies ermöglicht eine praktische und sorgenfreie Entsorgung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
540 mm
Breite
700 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
35 l
Produktfarbe
Grün
Material
Polyethylen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 6 Pakete (ab € 0,475* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Melitta
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.