Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00118107 TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00118107 TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Hama 00118107 TV-Halterung 190,5 cm (75") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33095307
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118107
EAN/GTIN:
     4047443318190
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • Extrem flaches Profil ermöglicht eine moderne und platzsparende Wohnraumgestaltung
    - Integrierte Wasserwaage für einfache und schnelle Montage
    - zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 81 bis 190 cm (32" bis 75")
    - optimale Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum
    - unterstützt alle VESA-Standards bis 600 x 400
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Sonstige Funktionen
Befestigungslochabmessungen
96 x 620 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Höhe
418 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Maximale Bildschirmgröße
75 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
50 x 50 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Panel-Montage-Schnittstelle
50 x 50,75 x 75,75 x 100,100 x 100,100 x 200,200 x 100,200 x 200,200 x 300,300 x 400,300 x 300,300 x 100,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300,500 x 400,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 0 °
Schwenkwinkelbereich
0 - 0 °
Schwenkbereich
0 - 0 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.