Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

myWall HP 41 C TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
myWall HP 41 C TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
myWall HP 41 C TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33066792
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HP 41 C
EAN/GTIN:
     4012386133094
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Alle myWall Wandhalter lassen sich sehr einfach und schnell montieren. Jeder Halterung liegt eineintuitive, bebilderte Montageanleitung bei, die jeder versteht.
Auch das Montagematerial, wie Schrauben, Muttern, Dübel usw. sind logisch getrennt zusammengefasst. Es gibt keinen großen Plastikbeutel, in welchem alle Teile enthalten sind, welche zur Montage gut sortiert werden müssen, sondern kleine und logisch bezeichnete Einheiten, welche der Reihe nach, Schritt für Schritt, zum schnellen Erfolg führen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Höchstgewichtskapazität
45 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 5 °
Swivel Winkel
120 °
Drehungswinkel
3 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.