Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00108713 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00108713 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz
Hama 00108713 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz
Hama 00108713 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz
Hama 00108713 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz
Hama 00108713 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz
Hama 00108713 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz
Hama 00108713 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz
Hama 00108713 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz
Hama 00108713 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz
Hama 00108713 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz
Hama 00108713 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz
Hama 00108713 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz
Hama 00108713 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz
Hama 00108713 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz
Hama 00108713 TV-Halterung 121,9 cm (48") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33049981
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00108713
EAN/GTIN:
     4047443328823
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Geräts
    - Integrierte Wasserwaage für einfache und schnelle Montage
    - Kabelmanager sorgt für Ordnung und die notwendige Zugentlastung
    - Nach der Installation kann die Halterung an der TV-Platte waagerecht ausgerichtet werden

    - zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 48 bis 122 cm (19" bis 48")
    - Easy-Fix-System zur einfachen und stufenlosen Ausrichtung des TV-Geräts
    - integrierte Wasserwaage für einfache und schnelle Montage
    - Kabelmanager sorgt für Ordnung und die notwendige Zugentlastung
    - nach der Installation kann die Halterung an der TV-Platte waagerecht ausgerichtet werden
    - optimale Platzierung des Flachbildschirms in jedem Raum
    - unterstützt alle VESA-Standards bis 200 x 200
    - stufenlos um bis zu +5/-12° neigbar
    - bis zu 180° schwenkbar an 3 Gelenken
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Höhe
234 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Maximale Bildschirmgröße
48 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
50 x 50 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
19 "
Panel-Montage-Schnittstelle
50 x 50,75 x 75,100 x 100,100 x 200,100 x 75,120 x 120,200 x 100,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Einstellbare Tiefe
Ja
Neigungswinkelbereich
-12 - 12 °
Swivel Winkel
180 °
Schwenkwinkelbereich
0 - 180 °
Drehungswinkel
3 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (max)
388 mm
Abstand zur Wand (min)
79 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.