Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher domestic appliances Doppel 16 l Eigenständig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher domestic appliances Doppel 16 l Eigenständig Edelstahl
Bartscher domestic appliances Doppel 16 l Eigenständig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32994017
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A150407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse bartscher
friteuse
Doppel-Fritteuse "IMBISS II"


Mit Fettablasshahn
Gehäuse, Deckel und Schaltkasten aus Chromnickelstahl
2 Becken, tiefgezogen, 2 Körbe, Inhalt: 2 x 8 Liter
Geeignet für Frittieröl und Stangenfett (Blockfett)
Anschlusswert: 2 x 3,25 kW / 230 V 50 Hz 1 NAC
2 getrennte Steckdosen erforderlich
Maße: B 580 x T 550 x H 410 mm
Mit Sicherheitsthermostat
Gewicht: 22 kg
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
22000 g
Leistungen
Fassungsvermögen
16 l
Regelbare Temperatur
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Bauart
Doppel
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten, Drehregler
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,95*
€ 510,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,29*
€ 500,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,20*
€ 476,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,19*
€ 460,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,65*
€ 433,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.