Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN i-Line Büroklammerspender Schwarz, Chrom Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN i-Line Büroklammerspender Schwarz, Chrom Kunststoff
HAN i-Line Büroklammerspender Schwarz, Chrom Kunststoff
HAN i-Line Büroklammerspender Schwarz, Chrom Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32949316
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     27652-88
EAN/GTIN:
     4012473276529
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Material
Kunststoff
Magnetisch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
70 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.