Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 568303 Steckdose 2x USB Aluminium, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 568303 Steckdose 2x USB Aluminium, Weiß
GIRA 568303 Steckdose 2x USB Aluminium, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32925973
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     568303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UP-Einsätze USB-Ladestation
USB-Ladedose
USB-Ladestation UP-Einsätze
USB-Ladesteckdose
  • Nur für Schraubbefestigung.
    - Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten.
    - Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:
    - Nicht für Kanalinstallation und Standard-Gerätedose geeignet.
    - Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.
    - Installationsempfehlung:
    - Kaiser Elektronic-Dosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Merkmale
Buchsen-Typ
2x USB
Anzahl Fassungen
1
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.