Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 210403 Zubehör für elektrische Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 210403 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 210403 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32924981
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     210403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
EIB-Binäreingang
  • Grenzwertüberwachung für CO2-Konzentration und Luftfeuchte.
    - Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher Schimmelbildung.
    - Zwei Binäreingänge zum Anschluss potenzialfreier Kontakte.
    - Logikgatter für einfache Verknüpfungsfunktionen.

    - Beim CO2-Sensor sind maximal vier unterschiedliche Grenzwerte einstellbar.
    - Anpassung an aktuelle Ortshöhe über NN.
    - Beim Feuchte-Sensor sind max. zwei Grenzwerte einstellbar.

    - 5 Betriebsarten: Komfort, Stand-by, Nacht, Frost- bzw. Hitzeschutz und Reglersperre (z. B. Taupunkt-Betrieb).
    - Heiz-/ Kühlfunktionen: Heizen, Kühlen, Heizen und Kühlen, Grund- und Zusatzheizen, Grund- und Zusatzkühlen.
    - Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz- bzw. Kühlkörper.
    - Regler abschaltbar (Taupunktbetrieb) bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar.
    - Ventilschutzfunktion (Ventil wird zyklisch alle 24 Stunden geöffnet).
    - Regelungsarten: stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM) und schaltende 2-Punkt-Regelung (Ein/Aus).

    - Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber zu den Eingängen.
    - Sperrobjekt zum Sperren einzelner Eingänge.
    - Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar.
    - Telegrammratenbegrenzung.
    - Funktion Schalten: zwei unabhängige Schaltobjekte für jeden Eingang vorhanden und einzeln freischaltbar, Befehl bei steigender und fallender Flanke unabhängig einstellbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
    - Funktion Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung, Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite einstellbar, Telegramm-Wiederholung und Stopp-Telegramm senden möglich.
    - Funktion Jalousie: Befehl bei steigender Flanke einstellbar (keine Funktion, AUF, AB, UM), Bedienkonzept parametrierbar, Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb einstellbar, Lamellenverstellzeit einstellbar.
    - Funktion Wertgeber und Lichtszenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke parametrierbar, Wertverstellung bei Taster über langen Tastendruck für Wertgeber möglich, Lichtszenennebenstelle mit bzw. ohne Speicherfunktion.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,19*
€ 337,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,52*
€ 331,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,63*
€ 318,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,87*
€ 311,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,76*
€ 282,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.