Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-10-401 Teppichmesser Aluminium Rasierklingenmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-10-401 Teppichmesser Aluminium Rasierklingenmesser
Stanley 0-10-401 Teppichmesser Aluminium Rasierklingenmesser
Stanley 0-10-401 Teppichmesser Aluminium Rasierklingenmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32923415
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Präzisionsmesser
Skalpellmesser
AUSSTATTUNG UND PRODUKTVORTEILE - Speziell für sehr genaue Schneidearbeiten - Mit rundem Metallgriff
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Rasierklingenmesser
Produktfarbe
Aluminium
Materiallgriff
Aluminium
Alterswarnung
Not for children under 18 years
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-11-411
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.