Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B TriZone Pro 670 Erwachsener TriZone Zahnbürste Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B TriZone Pro 670 Erwachsener TriZone Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B TriZone Pro 670 Erwachsener TriZone Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B TriZone Pro 670 Erwachsener TriZone Zahnbürste Blau, Weiß
Oral-B TriZone Pro 670 Erwachsener TriZone Zahnbürste Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32882721
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     80265397
EAN/GTIN:
     4210201126560
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste braun
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
TriZone Zahnbürste
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Zahnbürste Frequenz
8800 Bewegungen pro Minute
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
1
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege
Zahnbürstenfrequenz (Pulsierungen)
20000 Bewegungen pro Minute
Produktfarbe
Blau, Weiß
Timer-Dauer
2 min,30 sec
3D-Effekt
Ja
Dual-Bürstenkopf
Ja
Drucksensor
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
265 mm
Höhe des Versandkartons
248 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
275.38 g
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
236 mm
Paketgewicht
449.48 g
Technische Details
Geeignet für
Adult
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
2 Stück(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriebetriebsdauer
168 h
Ladezeit
24 h
Wiederaufladbar
Ja
Sonstige Funktionen
Timer-Typ
Professionell
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.