Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Premium EA770 Fahrzeugbatterie 77 Ah 12 V 760 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Premium EA770 Fahrzeugbatterie 77 Ah 12 V 760 A Auto
Exide Premium EA770 Fahrzeugbatterie 77 Ah 12 V 760 A Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32755688
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EA770
EAN/GTIN:
     3661024034241
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
190 mm
Merkmale
Batteriekapazität
77 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
760 A
Zweck
Auto
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.