Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Basic T5 Short Leuchtstofflampe 6 W G5 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Basic T5 Short Leuchtstofflampe 6 W G5 Kaltweiße
Osram Basic T5 Short Leuchtstofflampe 6 W G5 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32752760
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321025050
EAN/GTIN:
     4008321025050
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Länge (mm)
212 mm
Leistungen
Lampenleistung
6 W
Glühbirnengröße
T5
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Lichtleistung
270 lm
Oberflächentyp
Weiß
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Farbcode
640
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
7 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.