Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional 1089871 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional 1089871 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
SpeaKa Professional 1089871 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
SpeaKa Professional 1089871 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
SpeaKa Professional 1089871 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
SpeaKa Professional 1089871 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
SpeaKa Professional 1089871 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32745737
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     1089871
EAN/GTIN:
     4016138873986
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Der SpeaKa "Slim Fix" ist eine starre TV-/Monitor-Wandhalterung, die die meisten Flat-TV´s und Monitore zwischen 35,6 und 106,7 cm (14"- 42") und einem Gewicht von 25 kg unterstützt. Das extrem dünne Design sorgt für einen 20 mm Abstand von der Wand und damit gerade noch genügend Platz für eine ausreichende Belüftung und Montage der Kabel. Die schlanke Wandplatte ist ideal für Haushalte und kann schnell und in wenigen Schritten an Ihre Wand in wenigen Schritten einfach und schnell montiert werden.

Umfassendes Montage-Material liegt bei, so können Sie sicher sein, dass der TV-/Monitor-Halter an jeder Wand befestigt werden kann, ohne dass Sie weiteres Zubehör kaufen müssen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
283 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
208 mm
Gewicht
500 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Maximale Bildschirmgröße
42 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
14 "
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
20 mm
Abstand zur Wand (min)
20 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.