Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless KIP586-2LG-EUK Halterung für Schilderdisplays Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless KIP586-2LG-EUK Halterung für Schilderdisplays Schwarz
Peerless KIP586-2LG-EUK Halterung für Schilderdisplays Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32670061
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     KIP586-2LG-EUK
EAN/GTIN:
     735029312208
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
965 mm
Verpackungstiefe
2306 mm
Verpackungshöhe
685 mm
Paketgewicht
98000 g
Ergonomie
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Tragbarer Bodenständer
Kompatible Produkte
LG Ultra Stretch Signage 86BH5C
Zertifizierung
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
660 mm
Tiefe
571 mm
Höhe
2306 mm
Gewicht
56700 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
41 kg
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
600 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.202,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.345,96*
€ 2.791,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.311,02*
€ 2.750,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.251,05*
€ 2.678,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.220,35*
€ 2.642,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.202,35*
€ 2.620,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.