Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NA2BBNC-D4B Kabeladapter BNC RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NA2BBNC-D4B Kabeladapter BNC RCA Schwarz
Neutrik NA2BBNC-D4B Kabeladapter BNC RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32585920
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NA2BBNC-D4B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
neutrik adapter bnc
adapter bnc
  • Die D Form Adapter lösen Verbindungsprobleme bei professionellen und semi-professionellen Anlagen
    - Robustes Stangenpress-Aluminium-Gehäuse
    - RCA Typen sind farbkodiert
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
BNC
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
31 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.