Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Moderationstafel MAULpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL Moderationstafel MAULpro
MAUL Moderationstafel MAULpro
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32505284
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6380982
EAN/GTIN:
     4002390024310
Suchbegriffe:
Aushangtafel
Aushängetafel
Hinweistafel
Infoboard
  • Das Maximum an Stabilität und Qualität für professionellen Einsatz und
    - höchsten Komfort
    - Platzsparend in kleinen Räumen
    - Made in Germany, Garantie 3 Jahre
    - 3fach-Nutzen: Pinnwand, Whiteboard und Flipchart (Art.-Nr. 638 11: Block
    - inklusive)
    - Für mobile Einsätze: Leicht zu tragen, Platz sparend in einer Nische
    - aufzubewahren, schnell montiert, inklusive Rollensatz
    - Schnell und einfach: Aufbau durch den MAUL-Sicherheitsschnellverschluss
    - 638 11: Inklusive Flipchartblock, Marker, Moderationskarten und Signal-Nadeln
    - Sicherer Stand: Inklusive Bodenausgleichsschrauben
    - 2 Arbeitshöhen: Ca. 167 cm als Pinn- oder Trennwand oder 195 cm als Flipchart
    - Maße Tafel 120 x 75 cm (H x B), Gesamthöhe ca. 195 cm, beidseitig nutzbar
    - Geeignet für permanenten Gebrauch
    - Inklusive Ablageschale und Clip-Blockhalter für jede Blocklochung
    - Langlebig: Oberflächen auf 15 mm starkem formstabilen Kern in Sandwich-Technik
    - Robust: Kräftiges Rahmenprofil aus Aluminium ca. 1,3 mm stark
    - Aufgereiht: Abgewinkelte Stellfüße für den Einsatz in gerader Reihe oder im
    - Bogen
    - Stellwandsystem: Verkettung mit Verbindungsklammern (inklusive)
    - Höchste Stabilität: Stellfüße aus gepulvertem Oval-Stahlrohr in lichtgrau (RAL
    - 7035)
    - Textil-Oberfläche: Pinnfähig, eng gewebt und abriebfest. Die Pinn-Nadel sitzt
    - fest, Oberfläche selbstheilend
    - Whiteboard-Oberfläche: Stahl-Arbeitsfläche kunststoffbeschichtet,
    - magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
    - Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
    - Umweltschonende und sichere Verpackung, Versandkarton aus recyceltem Material
    - Für Moderationen, Präsentationen und Workshops
    - Optimale Visualisierung der Inhalte
    - Gleichzeitig von beiden Seiten zu verwenden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1950 mm
Technische Details
Typ
Tragbare Pinnwand
Produktfarbe
Blau
Plattengröße (B x T)
750 x 1200 mm
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Füße
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,29*
€ 356,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,90*
€ 350,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,00*
€ 304,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,37*
€ 301,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,02*
€ 290,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.