Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Command 17047C Wandhalterung Hilfshaken Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Command 17047C Wandhalterung Hilfshaken Metallisch
Command 17047C Wandhalterung Hilfshaken Metallisch
Command 17047C Wandhalterung Hilfshaken Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32350948
Hersteller:
     Command
Herst.-Nr.:
     17047C
EAN/GTIN:
     4046719466689
Suchbegriffe:
Bild-Aufhänger
Bildaufhänger
Bilder-Aufhänger
Bilder-Haken
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
99 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
172 mm
Paketgewicht
14 g
Merkmale
Produkttyp
Hilfshaken
Produktfarbe
Metallisch
Material
Metall
Maximales Lastgewicht
2.2 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.