Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. Fire Fighter FS0441F 63 l Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. Fire Fighter FS0441F 63 l Stahl
Phoenix Safe Co. Fire Fighter FS0441F 63 l Stahl
Phoenix Safe Co. Fire Fighter FS0441F 63 l Stahl
Phoenix Safe Co. Fire Fighter FS0441F 63 l Stahl
Phoenix Safe Co. Fire Fighter FS0441F 63 l Stahl
Phoenix Safe Co. Fire Fighter FS0441F 63 l Stahl
Phoenix Safe Co. Fire Fighter FS0441F 63 l Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32331191
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     FS0441F
EAN/GTIN:
     5032548001893
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Schloss Art
Elektronisch, Lesegerät für den Fingerabdruck
Fassungsvermögen
63 l
Material
Stahl
Eingebautes Display
Ja
Befestigungstyp
Wand
Anzahl der Schrauben
4
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
720 mm
Innenmaße (B x T x H)
375 x 330 x 510 mm
Gewicht
93000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,01*
€ 767,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,51*
€ 736,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,36*
€ 712,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,03*
€ 692,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,86*
€ 663,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
FS0442F
ab € 670,25*
Sonstiges
Phoenix Safe
FS0444F
ab € 1.027,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.